HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-71020 Marcacavo UL Ladder TULT6-2DS-2x25WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Tipo - Parete sottile
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4031026453446
Codice prodotto
HEE553-71020
Cod. produttore
553-71020
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
25 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare
Rapporto di restringimento 3:1. Pretranciati a 50mm, 25mm e 16mm come standard. Disponibili in colore bianco e giallo. Buona resistenza meccanica e ai solventi organici e chimici. Elevata flessibilità. Forniti in comodi contenitori. Il TULT DS è un materiale termorestringente 3:1 riconosciuto UL, pretranciato e disposto in un comodo formato Ladder Style. Questo formato permette non solo la stampa su entrambi i lati, ma anche la possibilità di prelevare il marcacavo desiderato con facilità. Il composto dipoliolefina del TULT ha buone caratteristiche meccaniche e di resistenza ai solventi organici e chimici. La superficie della guaina viene preparata in modo da garantire una elevata qualità di stampa in ogni momento utilizzando le stampanti a trasferimento termico di HellermannTyton.