HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-60016 MARCACAVO LFH LADDER X50 TLFX190DS-1X50Y


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Tipo - Parete sottile
Colore - gelb
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1500 PZ
EAN
4031026321585
Codice prodotto
HEE553-60016
Cod. produttore
553-60016
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Tipo:
Parete sottile
Colore:
gelb
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Larghezza:
50 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
Rapporto di restringimento 2:1. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Pretranciati a 50 mm, 25 mm e 16 mm come standard, altre lunghezze disponibili su richiesta. Disponibile in bianco e giallo. Per diametri di cavo da 38,1 mm a1,2 mm. Consegna in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX DS è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito pretagliato e disposto in un comodo formato a scaletta Ladder Style. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Il formato prespezzonato non solo permette la stampa su entrambi i lati del marcacavo, ma permette anche all'utente di scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato. La guaina viene preparata in modo da permettere una stampa eccellente grazie alle stampanti HellermannTyton.