pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-60004 Marcacavo LFH LADDER x50 TLFX95DS-1x50WH

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Tipo - Parete sottile

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2500 PZ

EAN

4031026321462

Codice prodotto

HEE553-60004

Cod. produttore

553-60004

Produttore

HEE

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Tipo:

Parete sottile

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

50 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

Rapporto di restringimento 2:1. Pretranciati a 50 mm, 25 mm e 16 mm come standard, altre lunghezze disponibili su richiesta. Disponibile in bianco e giallo. Per diametri di cavo da 38,1 mm a 1,2 mm. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Elevato indice di ossigeno (35,4%). Consegna in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX DS è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria Europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito pretagliato e disposto in un comodo formato a scaletta Ladder Style. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Il formato prespezzonato non solo permette la stampa su entrambi i lati del marcacavo, ma permetteanche all'utente di scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato. La guaina viene preparata in modo da permettere una performance di stampa eccellente in ogni momento grazie alle stampanti di HellermannTyton.