pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE550-14013 ETICHETTA AUTOLAMINANTE RO203-1401-WH

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 9.1...18.1 mm

  • Diametro del cavo - 9.1...18.1 mm

  • Colore - Multicolore

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026294247

Codice prodotto

HEE550-14013

Cod. produttore

550-14013

Produttore

HEE

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

9.1...18.1 mm

Diametro del cavo:

9.1...18.1 mm

Colore:

Multicolore

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

76.2 mm

Larghezza:

19.05 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Adesivo / Incollato

Dispenser compatto portatile di etichette autolaminanti. Facilita la scrittura e lo spellicolamento delle etichette. Vasta gamma di diametri di cavo coperti con i prodotti standard. Ideale per piccoli volumi per lavori di manutenzione e riparazione. Il testo si può scrivere con lo speciale pennarello con inchiostro ad asciugatura rapida. RiteOn Starter Pack L'ideale per cominciare ad utilizzare la comoda soluzione di HellermannTyton per l'identificazione manuale.Ricarica Le ricarche sonon disponibili in 6 differenti colori per ogni tipo di applicazione. Ricaricare il dispenser RiteOn è più che semplice. Pennarello Pennarello indelebile per una identificazione affidabile. L'inchiostro indelebile non è rimuovibile e si asciuga molto velocemente. Disponibile in coppie di colore nero o rosso.