HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-07961 MARCACAVI PRESTAMPATI OVALGRIP HODS85 /


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo - 1.8...6 mm
Colore - Giallo
Stampa - Simboli
Materiale - Plastica
Confezione
4000 PZ
EAN
5022660046674
Codice prodotto
HEE531-07961
Cod. produttore
531-07961
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo:
1.8...6 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
4.5 mm
Larghezza:
11.5 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare