pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE531-07729 Marcacavi prestampati ovalgrip HODS85 1

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del cavo - 1.8...6 mm

  • Colore - Marrone

  • Stampa - Cifre

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

5022660047008

Codice prodotto

HEE531-07729

Cod. produttore

531-07729

Produttore

HEE

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del cavo:

1.8...6 mm

Colore:

Marrone

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

4.5 mm

Larghezza:

11.5 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

Marcacavi di forma ovale per adattarsi ad AT1, AT2 o AT3. Ideali per manutenzioni o riparazioni, fissandoli con una fascetta. Da applicare anche direttamente sul cavo prima della terminazione. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colori delle resistenze. I marcacavi sono disponibili di serie nel colore giallo con caratteri in nero e con il codice di colore internazionale per le resistenze. I caratteri disponibili sono 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard. A richiestaè disponibile materiale bianco con caratteri in nero. AT1 per 7 segnacavi di formato 50. AT2 per 8 segnacavi di formato 85. AT3 per 14 segnacavi di formato 85.