HELLERMANNTYTON Srl - HEE526-02214 Helafix laser 52,5x12 YE WH HFX12-52P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Multicolore
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026204192
Codice prodotto
HEE526-02214
Cod. produttore
526-02214
Produttore
HEE
Modello:
Etichetta
Colore:
Multicolore
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
52.5 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
A innesto
Etichette stampabili laser senza adesivo per portaetichette (HC e HCR). Ogni foglio viene fornito in due colori (un lato bianco, l'altro giallo). Formato A4. Progettazione di etichette facilitata con il software TagPrint Pro. Da siglare anche manualmentecon i pennarelli indelebili T82. Disponibili anche i formati di stampa per MS Word su: www.HellermannTyton.it/modelli-etichette. Identificare le targhette utilizzando il pennarello indelebile T82 o stampandole con la stampante laser. Per utilizzi interni, sui fasci di cavi dei macchinari o dei quadri o dove sia necessaria una identificazione flessibile.