HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-01704 Marcacavi prestampati Helagrip HGDC1-3 +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo - 1...3 mm
Colore - Giallo
Stampa - Simboli
Materiale - Plastica
Confezione
5000 PZ
EAN
5022660521560
Codice prodotto
HEE515-01704
Cod. produttore
515-01704
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo:
1...3 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3.5 mm
Larghezza:
3.3 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare










