HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-16053 Cappucci protettivi con colla 1616-1-B5W2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento - 105 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 45 mm
Sezione nominale - 1800...5025 mm²
Lunghezza dopo il restringimento - 135 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660646843
Codice prodotto
HEE416-16053
Cod. produttore
416-16053
Produttore
HEE
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento:
105 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
45 mm
Sezione nominale:
1800...5025 mm²
Lunghezza dopo il restringimento:
135 mm
Rapporto di restringimento:
3:1
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Temperatura di esercizio:
-55...80 °C