pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-09000 Cappucci protettivi con colla 1609-1-B5W2

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno prima del restringimento - 120 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 60 mm

  • Lunghezza dopo il restringimento - 150 mm

  • Rapporto di restringimento - 3:1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5022660655098

Codice prodotto

HEE416-09000

Cod. produttore

416-09000

Produttore

HEE

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno prima del restringimento:

120 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

60 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

150 mm

Rapporto di restringimento:

3:1

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Temperatura di esercizio:

-55...80 °C

Sigilla il cavo durante lo stoccaggio o il trasporto. Sufficienti per cavi in bassa tensione (0,6/1 kV). Rivestiti internamente di adesivo impermeabilizzante. Rapporto di restringimento elevato per ridurre il numero di diametri. Terminazione contrassegnata con un fulmine per indicare cavo in tensione. Può essere fornito con valvola di sfogo per cavi pressurizzati. I cappucci termorestringenti generalmente sono utilizzati per proteggere cavi che contengono alluminio o acciaio oppure come copertura di caviisolati con polimeri o carta.