HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-00003 Cappucci sigillanti PEC-4.8/1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 1.5 mm
Privo di alogeni - no
Rapporto di restringimento - 3:1
Confezione
50 PZ
EAN
4031026325613
Codice prodotto
HEE416-00003
Cod. produttore
416-00003
Produttore
HEE
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
1.5 mm
Privo di alogeni:
no
Rapporto di restringimento:
3:1
Colore:
schwarz
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Temperatura di esercizio:
-45...125 °C
Omologazione UL:
no




