HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-00002 Cappucci sigillanti PEC-9/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento - 9 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm
Sezione nominale - 7...63 mm²
Lunghezza dopo il restringimento - 35 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4031026323275
Codice prodotto
HEE416-00002
Cod. produttore
416-00002
Produttore
HEE
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento:
9 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
3 mm
Sezione nominale:
7...63 mm²
Lunghezza dopo il restringimento:
35 mm
Rapporto di restringimento:
3:1
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.4 mm
Temperatura di esercizio:
-45...125 °C