HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-00001 Cappucci sigillanti PEC-6/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento - 6 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm
Sezione nominale - 3.1...28 mm²
Lunghezza dopo il restringimento - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026323268
Codice prodotto
HEE416-00001
Cod. produttore
416-00001
Produttore
HEE
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno prima del restringimento:
6 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
2 mm
Sezione nominale:
3.1...28 mm²
Lunghezza dopo il restringimento:
30 mm
Rapporto di restringimento:
3:1
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Temperatura di esercizio:
-45...125 °C




