HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-56480 Preformato 90° 1156-4-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per spina
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 36 mm
Temperatura di esercizio - -75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 22.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660635120
Codice prodotto
HEE411-56480
Cod. produttore
411-56480
Produttore
HEE
Modello:
Per spina
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
36 mm
Temperatura di esercizio:
-75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
22.5 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
59 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
36 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
8.5 mm