HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-34180 Preformato 90° 1134-1-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per spina
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 26 mm
Temperatura di esercizio - -75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 19 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660635281
Codice prodotto
HEE411-34180
Cod. produttore
411-34180
Produttore
HEE
Modello:
Per spina
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
26 mm
Temperatura di esercizio:
-75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
19 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
67 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
7.5 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
2.5 mm