pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-21180 PREFORMATO 90 1121-1-G

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per spina

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 22 mm

  • Temperatura di esercizio - -75...150 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 12 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635175

Codice prodotto

HEE411-21180

Cod. produttore

411-21180

Produttore

HEE

Modello:

Per spina

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

22 mm

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

12 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

70 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

22 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

6.5 mm

Leggero e a basso profilo. Protezione meccanica e riduzione degli stress tra cavo e connettore. Tipicamente utilizzato nei cablaggi aerei. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici