HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-18020 Preformato a 4 vie 418-4-B8W2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per cavi a 4 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 60 mm
Temperatura di esercizio - -55...100 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 22.9 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660648038
Codice prodotto
HEE404-18020
Cod. produttore
404-18020
Produttore
HEE
Modello:
Per cavi a 4 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
60 mm
Temperatura di esercizio:
-55...100 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
22.9 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
202 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
30 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
6.4 mm