HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-08022 Preformato a 4 vie 408-2-B8W2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per cavi a 4 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 35 mm
Temperatura di esercizio - -55...100 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 12 mm
Confezione
200 PZ
EAN
5022660647673
Codice prodotto
HEE404-08022
Cod. produttore
404-08022
Produttore
HEE
Modello:
Per cavi a 4 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
35 mm
Temperatura di esercizio:
-55...100 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
12 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
95 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
15 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
3 mm