HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-18051 Preformato a 2 vie 218-2-B8W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per cavi a 2 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 49 mm
Temperatura di esercizio - -55...105 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 22.9 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660651106
Codice prodotto
HEE402-18051
Cod. produttore
402-18051
Produttore
HEE
Modello:
Per cavi a 2 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
49 mm
Temperatura di esercizio:
-55...105 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
22.9 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
119 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
20 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
7.6 mm