HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-06180 PREFORMATO A 2 VIE 206-1-G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per cavi a 2 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 13 mm
Temperatura di esercizio - -75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660635489
Codice prodotto
HEE402-06180
Cod. produttore
402-06180
Produttore
HEE
Modello:
Per cavi a 2 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
13 mm
Temperatura di esercizio:
-75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
6 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
41 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
7 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
3 mm