pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-54880 PREFORMATO 154-42-G

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per spina

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 30 mm

  • Temperatura di esercizio - -75...150 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 14 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660634840

Codice prodotto

HEE401-54880

Cod. produttore

401-54880

Produttore

HEE

Modello:

Per spina

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

30 mm

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

14 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

55 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

30 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

6 mm

Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici