HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-53880 PREFORMATO 153-42-G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per spina
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 25 mm
Temperatura di esercizio - -75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 14 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660634833
Codice prodotto
HEE401-53880
Cod. produttore
401-53880
Produttore
HEE
Modello:
Per spina
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
25 mm
Temperatura di esercizio:
-75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
14 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
55 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
9 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
3.5 mm