HELLERMANNTYTON Srl - HEE391-90101 Cartuccia gas P445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4031026405902
Codice prodotto
HEE391-90101
Cod. produttore
391-90101
Produttore
HEE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
P445 cartuccia di gas compatibile con i riscaldatori CHG900 e E4500. Tempo di operativitià 90 minuti. Butano + Propano + 26%Propilene. Gas in forma schiumosa per permettere operatività sottosopra (360°). Contenitore da 18 bar in acciaio riciclabile. Valvola filettata autosigillante da 7/16'' conforme a EN 417. Non-ricaricabile. Qualificata per temperature fino ad un minimo di -8°C. P445 cartuccia di gas compatibile con i riscaldatori ad aria calda HellermannTyton CHG900 e E4500.


