HELLERMANNTYTON Srl - HEE354-02259 Nastro termofusibile 50mt HMT200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Processo di indurimento - A freddo
Applicazione - Altri
Colore - Neutro
Trasparente - sì
Temperatura massima - 105 °C
Confezione
1 PZ
EAN
5022660159718
Codice prodotto
HEE354-02259
Cod. produttore
354-02259
Produttore
HEE
Processo di indurimento:
A freddo
Applicazione:
Altri
Colore:
Neutro
Trasparente:
sì
Temperatura massima:
105 °C
Peso netto:
321 g
Il nastro, una volta riscaldato, si fonde e impermeabilizza il termorestringente. Per guaine, manicotti e preformati termorestringenti. Zero alogeni. Da utilizzare insieme a guaine e preformati termorestringenti. Utile nel caso in cui si faccia un utilizzo sporadico di termorestringenti con adesivo interno, questo nastro può essere utilizzato per soddisfare l'esigenza di isolamento e protezione senza mettere a magazzino i prodotti termorestringenti con adesivo.






