pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-20500 TERMO MEDIA COLLA 4:1 BARRA MA47-50/16 - 323-20500

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 4:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 55 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026240268

Codice prodotto

HEE323-20500

Cod. produttore

323-20500

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

4:1

Diametro interno prima della retrazione:

55 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

16 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

2.7 mm

Lunghezza:

1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaina a parete media con elevate caratteristiche di isolamento. Guaina termorestringente per applicazioni di superficie o sotterranee. Protegge giunzioni e terminazioni in applicazioni a basso voltaggio. Rivestito internamente di adesivo termoplastico. Protegge dall'umidità e da azioni ambientali dopo il restringimento. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio sopra e sotto terra. La parete media garantisce una buona protezione meccanica.