HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-02220 Utensile per snapper da 2 a 22 ASNP2-22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Tensione di trazione - Manuale
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio manuale
Conforme a norme MIL - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026128139
Codice prodotto
HEE191-02220
Cod. produttore
191-02220
Produttore
HEE
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Tensione di trazione:
Manuale
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio manuale
Conforme a norme MIL:
no
Per una 'applicazione veloce ed efficace degli Snapper. L'utensile MSNP si utilizza per installazioni sul posto. L'utensile ASNP è ideale per produzioni in serie. Grazie ad una particolare vite di regolazione, si elimina la possibilità di sovratensionarelo Snapper, garantendo una tenuta perfetta nel tempo.. SNP-Serie da 2 a 22.




