HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00066 Fascetta di fissaggio T50SOSSBU-M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 5.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 175 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Grigio
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
4944387954562
Codice prodotto
HEE157-00066
Cod. produttore
157-00066
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
5.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
175 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Grigio
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
150 N
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Su perno a saldare
Diametro del fascio:
30...3 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2





