HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00033 Fascetta fissaggio a pino T50SOSFT6E1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 161.4 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - schwarz
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
5000 PZ
EAN
4031026285559
Codice prodotto
HEE157-00033
Cod. produttore
157-00033
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
161.4 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
schwarz
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
150 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Diametro del fascio:
1...35 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no




