pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00028 Fascetta fissaggio a pino T50SOSFT6D10E

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 163 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Grigio

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

Confezione

  • 8000 PZ

EAN

4031026283470

Codice prodotto

HEE157-00028

Cod. produttore

157-00028

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

163 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Grigio

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

200 N

Temperatura di esercizio:

-40...150 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata

Diametro del fascio:

32...1 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

La testa della fascetta è sempre situata in una posizione definita. Facile da installare, anche senza attrezzo. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino puòessere utilizzato con pannelli di diversi spessori. Adatto ai fori filettati. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili anche in altri settori produttivi: aerospace, quadri elettrici, bianco.