HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01797 Fascetta 150x3.5 fissaggio su bordi 0.5-2.2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 145 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - schwarz
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4031026589220
Codice prodotto
HEE156-01797
Cod. produttore
156-01797
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
145 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
schwarz
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
133 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Diametro del fascio:
1.6...30 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri