HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01577 Fascetta fix a freccia ovale T50ROSSFT725


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Colore - schwarz
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026543772
Codice prodotto
HEE156-01577
Cod. produttore
156-01577
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Colore:
schwarz
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a freccia / espansione
Diametro del fascio:
4...50 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no