pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01569 FASCETTA INOX 7,9X838 RFID UHF ROSSO MBT

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 838 mm

  • Diametro del fascio - 254...17 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 1020 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5022660699474

Codice prodotto

HEE156-01569

Cod. produttore

156-01569

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

838 mm

Diametro del fascio:

254...17 mm

Resistenza alla trazione min.:

1020 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascette MBT in acciaio inox (316) con transponder RFID. Sviluppate per ambienti particolamente difficili. Sistema brevettato di chiusura non riapribile . Comunicazione flessibile e contactless. Identificazione chiara grazie ad un identificativo univoco.Gestione velocizzata se paragonata alle soluzioni cartacee. Processo di documentazione più accurato - prevenzione di errori umani. Alta frequenza (HF - 13,56 MHz). Ultra alta frequenza (UHF - 869 MHz). Riscrivibile. Colore rosso come standard, disponibile con rivestimento nero su richiesta. Le fascette RFID in acciaio inox sono dotate di un sistema di supporto mobile per un chip RFID ad ultra alta frequenza (UHF). Queste fascette sono ideali per l'identificazione in quelle aree particolarmente a rischio dove sono richieste elevate resistenze meccaniche e durata nel tempo. Queste fascette sono particolarmente adatte per assicurare, serializzare, tracciare e identificare prodotti nelle aree di gestione delle risorse, ispezioni elettriche, inventario, distribuzione, servizi di noleggio, come anche per una gestione facilitata di processi di manutenzione e riparazione.