pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01231 Fascetta fissaggio su bordo T18REC21

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.45 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4031026482033

Codice prodotto

HEE156-01231

Cod. produttore

156-01231

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.45 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

100 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Diametro del fascio:

18...1 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. EC9, EC10, EC21 ed EC22 sono per diametri di legatura minimi di 1 mm. Per bordi lamiera da 1 a 3 mm di spessore. Queste fascette di cablaggio con ancoraggi per bordo lamiera sono ideali per installazioni in cui non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Utilizzate dai quadristi e nell'industria dell'automobile, garantiscono un ottimo risparmio di tempo e denaro.