HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01225 Fascetta fissaggio a pino T18RFT5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.45 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
6000 PZ
EAN
4031026480909
Codice prodotto
HEE156-01225
Cod. produttore
156-01225
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.45 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Diametro del fascio:
22...4 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no