HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01203 Fascetta fissaggio Heavy Duty T50RDHA5.5x15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 202 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 225 N
Confezione
4000 PZ
EAN
4031026477848
Codice prodotto
HEE156-01203
Cod. produttore
156-01203
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
202 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-40...150 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Diametro del fascio:
45...1 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no