pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01096 FASCETTA FISSAGGIO HEAVY DUTY X120RDHDM6

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 369 mm

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.6 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1200 PZ

EAN

4031026463414

Codice prodotto

HEE156-01096

Cod. produttore

156-01096

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

369 mm

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.6 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

535 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

100...10 mm

Fascetta di fissaggio 2-piece preassemblata. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Allineamento stabile con il fascio grazie allo speciale design ad H. Una ottima alternativa alle fascette metalliche. Resiste alle vibrazioni e alle forze laterali. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola di metallo integrata. Utilizzate nei settori automotive, trasporto di massa e in molti altri mercati industriali che hanno situazioni ambientali difficili.