HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00104 Fascetta fissaggio a pino T40RFT8GSD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 180 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.15 mm
Confezione
4000 PZ
EAN
4031026256917
Codice prodotto
HEE156-00104
Cod. produttore
156-00104
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
180 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.15 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Tipo di fissaggio:
Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Diametro del fascio:
40...1 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no