HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00068 Fascetta fissaggio pino PA66HIRHSW 228x12.7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 228 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - schwarz
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
500 PZ
EAN
4031026414188
Codice prodotto
HEE156-00068
Cod. produttore
156-00068
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
228 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
schwarz
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
535 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Tipo di fissaggio:
Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Diametro del fascio:
57...57 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri