HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00049 Fascetta fissaggio su bordo CBT30MR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 160 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
5000 PZ
EAN
4031026254296
Codice prodotto
HEE156-00049
Cod. produttore
156-00049
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
160 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
135 N
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Diametro del fascio:
32...1.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri






