pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00006 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T50ROSEC23

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Spessore nastro - 1.3 mm

  • Diametro del fascio - 45...1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 225 N

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

4031026240008

Codice prodotto

HEE156-00006

Cod. produttore

156-00006

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Spessore nastro:

1.3 mm

Diametro del fascio:

45...1 mm

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Tipologia:

Con dentatura esterna

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Clip per bordi

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Per diametri di legatura minimi di 1 mm. Per bordi lamiera da 3 a 6 mm di spessore. Queste fascette di cablaggio con ancoraggi per bordo lamiera sono ideali per installazioni in cui non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Utilizzate dai quadristi e nell'industria dell'automobile, garantiscono un ottimo risparmio di tempo e denaro.