pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00003 Fascetta fissaggio su bordo T30REC5A

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 148 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

4031026251790

Codice prodotto

HEE156-00003

Cod. produttore

156-00003

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

148 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

135 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Diametro del fascio:

33...4 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. EC9, EC10, EC21 ed EC22 sono per diametri di legatura minimi di 1 mm. Per bordi lamiera da 1 a 3 mm di spessore. Queste fascette di cablaggio con ancoraggi per bordo lamiera sono ideali per installazioni in cui non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Utilizzate dai quadristi e nell'industria dell'automobile, garantiscono un ottimo risparmio di tempo e denaro.