HELLERMANNTYTON Srl - HEE152-11209 Supporto con rivetto TY5K2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 14 mm 
- Larghezza - 12 mm 
- Tipo di fissaggio - Con base a cuneo / perno 
- Altezza - 7.8 mm 
- Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.5 mm 
Confezione
- 6000 PZ 
EAN
4031026123233
Codice prodotto
HEE152-11209
Cod. produttore
152-11209
Produttore
HEE
Lunghezza:
14 mm
Larghezza:
12 mm
Tipo di fissaggio:
Con base a cuneo / perno
Altezza:
7.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5.5 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
4.9 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C









