HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-80400 SUPPORTO A TASSELLO LOK04


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 16 mm
Tipo di fissaggio - Tassello a innesto
Adatto per fascette di larghezza fino a - 9 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
20000 PZ
EAN
5022660311208
Codice prodotto
HEE151-80400
Cod. produttore
151-80400
Produttore
HEE
Larghezza:
16 mm
Tipo di fissaggio:
Tassello a innesto
Adatto per fascette di larghezza fino a:
9 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
LOK04 per far correre in parallelo più fasci. Può essere utilizzato con fascette di larghezza massima 9 mm. L'elemento di giunzione LOK04 è la soluzione ideale dove ci sia la necessità di far correre in parallelo due o più fasci.