HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-61119 Supporto fissaggio a vite FH18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 13.3 mm
Larghezza - 7.1 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 2.5 mm
Confezione
60000 PZ
EAN
5022660303173
Codice prodotto
HEE151-61119
Cod. produttore
151-61119
Produttore
HEE
Lunghezza:
13.3 mm
Larghezza:
7.1 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
2.5 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
3.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C











