HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-41319 Targhetta a freccia 100x9 mm naturale AT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Neutro
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 100 mm
Confezione
12000 PZ
EAN
5022660302145
Codice prodotto
HEE151-41319
Cod. produttore
151-41319
Produttore
HEE
Modello:
Altri
Colore:
Neutro
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
9 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Targhette a freccia da fissare con una fascetta. Da identificare con il pennarello T82 o con i marcacavi Ovalgrip. AT1 per 7 Ovalgrip di dimensione 50. AT2 per 8 Ovalgrip di dimensione 85. AT3 per 14 Ovalgrip di dimensione 85. Disponibili su richiesta targhette prestampate. Le targhette sono ideali per l'identificazione di grossi tubi e cavi anche dopo la terminazione. Possono essere identificate con i segnafili Ovalgrip o manualmente con i pennarelli indelebili T82.






