pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-41219 TARGHETTA A FRECCIA 63X9 MM NATURALE AT2

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Neutro

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 63 mm

Confezione

  • 15000 PZ

EAN

5022660301940

Codice prodotto

HEE151-41219

Cod. produttore

151-41219

Produttore

HEE

Modello:

Altri

Colore:

Neutro

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

63 mm

Larghezza:

9 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Targhette a freccia da fissare con una fascetta. Da identificare con il pennarello T82 o con i marcacavi Ovalgrip. AT1 per 7 Ovalgrip di dimensione 50. AT2 per 8 Ovalgrip di dimensione 85. AT3 per 14 Ovalgrip di dimensione 85. Disponibili su richiesta targhette prestampate. Le targhette sono ideali per l'identificazione di grossi tubi e cavi anche dopo la terminazione. Possono essere identificate con i segnafili Ovalgrip o manualmente con i pennarelli indelebili T82.