HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-40119 Supporto fix a freccia 15.8x10.2 nat TM1SF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15.75 mm
Larghezza - 10.2 mm
Tipo di fissaggio - Con ancoraggio a innesto e a freccia / espansione
Altezza - 15.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026122847
Codice prodotto
HEE151-40119
Cod. produttore
151-40119
Produttore
HEE
Lunghezza:
15.75 mm
Larghezza:
10.2 mm
Tipo di fissaggio:
Con ancoraggio a innesto e a freccia / espansione
Altezza:
15.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5 mm
Colore:
Bianco
Diametro del foro di montaggio:
6.35 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C