HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-31203 Supporto fissaggio a vite bianco CTAM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20.4 mm
Larghezza - 10.2 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 5.1 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026430270
Codice prodotto
HEE151-31203
Cod. produttore
151-31203
Produttore
HEE
Lunghezza:
20.4 mm
Larghezza:
10.2 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
5.1 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5 mm
Colore:
Bianco
Diametro del foro di montaggio:
5.2 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C











