HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-30404 Supporto fissaggio a vite bianco CTM1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 14.7 mm 
- Larghezza - 9.4 mm 
- Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare 
- Altezza - 6.9 mm 
- Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4031026414348
Codice prodotto
HEE151-30404
Cod. produttore
151-30404
Produttore
HEE
Lunghezza:
14.7 mm
Larghezza:
9.4 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
6.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5 mm
Colore:
Bianco
Diametro del foro di montaggio:
4.8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C









