HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28529 Basetta adesiva/vite 38x38 naturale MB5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 37.7 mm
Larghezza - 37.7 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 7.1 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 8.9 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026122779
Codice prodotto
HEE151-28529
Cod. produttore
151-28529
Produttore
HEE
Lunghezza:
37.7 mm
Larghezza:
37.7 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
7.1 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
8.9 mm
Colore:
Bianco
Diametro del foro di montaggio:
4.8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C












